Motion
FBSO-SCFS-010L-SHFS

Dodge
FBSO-SCFS-010L-SHFS

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #09645067
No. Fabricante FBSO-SCFS-010L-SHFS
Precio434.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FBSO-SCFS-010L-SHFS

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #09645067
No. Fabricante FBSO-SCFS-010L-SHFS
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
Precio434.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.23 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1.5000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 204
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2464 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Soporte 3-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    138969
  • Velocidad máxima
    950 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477643811

Descripción general

Descripción del fabricante
138969 FBSO-SCFS-010L-SHFS
  • Dos tipos: SC de servicio normal, SCM de servicio medio.
  • El sello DualGuard, compuesto por un sello de labio único y un deflector de goma, es estándar en todos los rodamientos SC/SCM. Opción de sellos de laberinto.
  • Intercambie las dimensiones de montaje con los productos más competitivos.
  • 65° Ajuste el ángulo del tornillo para mayor poder de sujeción y facilidad de instalación en áreas confinadas.
  • El dispositivo antirrotación en los cojinetes evita la rotación de la plaquita asociada con cargas ligeras o giratorias/aplicaciones de alta velocidad.
  • Bloques de almohada de expansión disponibles para los tamaños de eje SC más populares.
  • Opción de alta temperatura disponible para 400°F en SC y SCM.
  • Más o menos 2° de desalineación estática.