Motion
MFS426
Cartel de piso de Slip-Gard - Aplicación: distanciamiento social, Mensaje: Gracias por practicar el distanciamiento social Mantenga al menos 6ft separados, 12 en alto, 12 en ancho
Artículo MI #09654607
No. Fabricante MFS426
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartel de piso de Slip-Gard - Aplicación: distanciamiento social, Mensaje: Gracias por practicar el distanciamiento social Mantenga al menos 6ft separados, 12 en alto, 12 en ancho
Artículo MI #09654607
No. Fabricante MFS426
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Distanciamiento social
  • Color
    Amarillo
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    3919.90.5060
  • Número de Upc del fabricante
    00841669141068
  • Material
    Vinilo
  • Mensaje
    Gracias por practicar el distanciamiento social. Mantenga al menos 6ft
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Distanciamiento social

Descripción general

Descripción del fabricante
MFS426 SEÑAL DE PISO DISTANCIAMIENTO SOCIAL 12IN
  • Motivar a los empleados y visitantes a practicar el distanciamiento social para evitar la propagación de la COVID-19.
  • Promover eficazmente el distanciamiento social en su lugar de trabajo para detener la propagación del coronavirus
  • Agradezca a los demás por practicar el distanciamiento social y mantener 6 pies de espacio entre sí cuando esperen productos o servicios y eviten la propagación del coronavirus
  • The Center for Disease Control and Prevention describes social distancing as, remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance approximately 6 feet or 2 meters from others when possible
  • El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
  • Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
  • Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
  • Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good