Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Peso0.2 lb
- Ancho18 pulg.
Detalles
- AplicaciónDistanciamiento social
- ColorAzul
- ECCNEAR99
- Código de armonización3919.90.5060
- Número de Upc del fabricante00841669141259
- MaterialVinilo
- MensajeGracias por practicar el distanciamiento social
- Mensaje o símboloMensaje y símbolo
- Asunto del mensajeDistanciamiento social
- Tipo de símboloHuellas (2)
Descripción general
- Motivar a los empleados y visitantes a practicar el distanciamiento social para evitar la propagación de la COVID-19.
- Promover eficazmente el distanciamiento social en su lugar de trabajo para detener la propagación del coronavirus
- Agradezca a los demás por practicar el distanciamiento social y mantener 6 pies de espacio entre sí cuando esperen productos o servicios y eviten la propagación del coronavirus
- The Center for Disease Control and Prevention describes social distancing as, remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance approximately 6 feet or 2 meters from others when possible
- El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
- Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
- Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
- Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144