Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- AplicaciónDistanciamiento social
- ColorNaranja
- ECCNEAR99
- Código de armonización3919.90.5060
- Número de Upc del fabricante00841669140740
- MaterialVinilo
- MensajeDistancia social Mantener 6 FT
- Mensaje o símboloMensaje y símbolo
- Asunto del mensajeDistanciamiento social
- Tipo de símboloHuellas y flechas
Descripción general
- Evita la propagación del coronavirus con este mensaje de seguridad en el suelo a distancia social.
- El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades describe el distanciamiento social como permanecer fuera de los entornos de congregación, evitar reuniones masivas y mantener una distancia de aproximadamente 6 pies o 2 metros de los demás cuando sea posible.
- Estar a 6 pies de distancia de los demás puede reducir el riesgo de infectarse con el coronavirus (COVID-19).
- Esta marca de distanciamiento social mantendrá a las personas de pie a 6 pies de distancia en los pasillos de pago, tiendas de comestibles, restaurantes y otros lugares de negocios.
- El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
- Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
- Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
- Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144