Especificaciones
Dimensiones
- Altura17 pulg.
- Peso0.22 lb
- Ancho17 pulg.
Detalles
- AplicaciónEspere aquí
- ColorNaranja
- ECCNEAR99
- Código de armonización3919.90.5060
- Número de Upc del fabricante00841669140795
- MaterialVinilo
- MensajeEspere aquí
- Mensaje o símboloMensaje y símbolo
- Asunto del mensajeEspere aquí
- Tipo de símboloHuellas (2)
Descripción general
- Avise a los demás dónde esperar mientras practica el distanciamiento social en su negocio esencial
- El mensaje de este marketing de planta promoverá de forma eficaz el distanciamiento social en su lugar de trabajo para detener la propagación del coronavirus
- Esta marca de suelo naranja brillante advierte a los demás de que se detengan a una distancia segura y mantengan 6 pies de espacio entre sí cuando esperan productos o servicios y evitan la propagación del coronavirus
- The Center for Disease Control and Prevention describes social distancing as, remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance approximately 6 feet or 2 meters from others when possible
- El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
- Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
- Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
- Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144