Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- AplicaciónDeténgase aquí
- ColorRojo y blanco
- ECCNEAR99
- Código de armonización3919.90.5060
- Número de Upc del fabricante00841669140801
- MaterialVinilo
- MensajeParar aquí Mantener 6 FT
- Mensaje o símboloMensaje y símbolo
- Asunto del mensajeDeténgase aquí
- Tipo de símboloHuellas (2)
Descripción general
- Alerta a los visitantes para que mantengan el distanciamiento social en tu negocio.
- El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades describe el distanciamiento social como permanecer fuera de los entornos de congregación, evitar reuniones masivas y mantener una distancia de aproximadamente 6 pies o 2 metros de los demás cuando sea posible.
- Esta marca de distanciamiento social mantendrá a las personas de pie a 6 pies de distancia en los pasillos de pago, tiendas de comestibles, restaurantes y otros lugares de negocios.
- Social distancing means standing 6 feet apart from others and can lower the risk of getting infected with the coronavirus (COVID-19)
- El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
- Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
- Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
- Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144