Motion
MFS390
Cartel de piso Slip-Gard-Applicación: Deténgase aquí, Mensaje: Deténgase aquí Mantenga 6 pies, 17 pulgadas de alto, 17 pulgadas de ancho
Artículo MI #09654623
No. Fabricante MFS390
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartel de piso Slip-Gard-Applicación: Deténgase aquí, Mensaje: Deténgase aquí Mantenga 6 pies, 17 pulgadas de alto, 17 pulgadas de ancho
Artículo MI #09654623
No. Fabricante MFS390
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    17 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    17 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Deténgase aquí
  • Color
    Rojo y blanco
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    3919.90.5060
  • Número de Upc del fabricante
    00841669140818
  • Material
    Vinilo
  • Mensaje
    Parar aquí Mantener 6 FT
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    Deténgase aquí
  • Tipo de símbolo
    Huellas (2)

Descripción general

Descripción del fabricante
MFS390 PARADA DE LETREROS DE PISO AQUÍ 17IN VNYL
  • Alerta a los visitantes para que mantengan el distanciamiento social en tu negocio.
  • El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades describe el distanciamiento social como permanecer fuera de los entornos de congregación, evitar reuniones masivas y mantener una distancia de aproximadamente 6 pies o 2 metros de los demás cuando sea posible.
  • Esta marca de distanciamiento social mantendrá a las personas de pie a 6 pies de distancia en los pasillos de pago, tiendas de comestibles, restaurantes y otros lugares de negocios.
  • Social distancing means standing 6 feet apart from others and can lower the risk of getting infected with the coronavirus (COVID-19)
  • El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
  • Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
  • Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
  • Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144