Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- AplicaciónDistanciamiento social
- ColorRojo y negro
- ECCNEAR99
- Código de armonización3919.90.5060
- Número de Upc del fabricante00841669140849
- MaterialVinilo
- Mensaje o símboloSímbolo solamente
- Tipo de símboloHuellas (2)
Descripción general
- Recuerde a los compradores que practiquen el distanciamiento social en su negocio esencial.
- Promote the importance of standing 6 feet apart in the workplace, warehouse, distribution center, production line, and facility by measuring floor marking at a safe distance
- La marca roja en forma de octógono alerta a otros para que se detengan a una distancia segura y mantengan 6 pies de espacio entre sí cuando esperan productos o servicios y eviten la propagación del coronavirus
- The Center for Disease Control and Prevention describes social distancing as, remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance approximately 6 feet or 2 meters from others when possible
- El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
- Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
- Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
- Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144