Motion
MFS387
Cartel de piso Slip-Gard : Aplicación: distanciamiento social, 17 in de alto, 17 in de ancho
Artículo MI #09654627
No. Fabricante MFS387
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartel de piso Slip-Gard : Aplicación: distanciamiento social, 17 in de alto, 17 in de ancho
Artículo MI #09654627
No. Fabricante MFS387
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    17 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    17 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Distanciamiento social
  • Color
    Rojo y negro
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    3919.90.5060
  • Número de Upc del fabricante
    00841669140856
  • Material
    Vinilo
  • Mensaje o símbolo
    Símbolo solamente
  • Tipo de símbolo
    Huellas (2)

Descripción general

Descripción del fabricante
MFS387 LETRERO DE PISO (HUELLAS) 17IN VNYL
  • Recuerde a los compradores que practiquen el distanciamiento social en su negocio esencial.
  • Promote the importance of standing 6 feet apart in the workplace, warehouse, distribution center, production line, and facility by measuring floor marking at a safe distance
  • La marca roja en forma de octógono alerta a otros para que se detengan a una distancia segura y mantengan 6 pies de espacio entre sí cuando esperan productos o servicios y eviten la propagación del coronavirus
  • The Center for Disease Control and Prevention describes social distancing as, remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance approximately 6 feet or 2 meters from others when possible
  • El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
  • Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
  • Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
  • Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno