Especificaciones
Dimensiones
- Altura17 pulg.
- Peso0.22 lb
- Ancho17 pulg.
Detalles
- AplicaciónDistanciamiento social
- ColorRojo y negro
- ECCNEAR99
- Código de armonización3919.90.5060
- Número de Upc del fabricante00841669140870
- MaterialVinilo
- MensajeMantenga su distancia Mantenga 6 pies
- Mensaje o símboloMensaje y símbolo
- Asunto del mensajeDistanciamiento social
- Tipo de símboloFlechas y persona
Descripción general
- Coloque la marca de distanciamiento social en el suelo de su empresa para evitar la propagación de la COVID-19.
- Promover eficazmente el distanciamiento social en su lugar de trabajo para detener la propagación del coronavirus
- Avise a los demás para que se detengan a una distancia segura y mantengan 6 pies de espacio entre sí cuando esperen productos o servicios y eviten la propagación del coronavirus
- The Center for Disease Control and Prevention describes social distancing as, remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance approximately 6 feet or 2 meters from others when possible
- El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
- Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
- Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
- Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144