Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- AplicaciónDistanciamiento social
- ColorRojo y negro
- ECCNEAR99
- Código de armonización3919.90.5060
- Número de Upc del fabricante00841669140887
- MaterialVinilo
- MensajePermanezca a 6 FT de distancia cuando esté en línea para pagar
- Mensaje o símboloSolo mensaje
- Asunto del mensajeDistanciamiento social
Descripción general
- Recordar a los compradores que se mantengan a 6 pies de distancia para evitar la propagación de la COVID-19 cuando estén listos para pagar
- Promote the importance of standing 6 feet apart in a grocery store, convenience store, pharmacy, and essential business
- El color de marcado del suelo rojo y negro de OSHA advierte a los demás de que deben detenerse a una distancia segura y mantener 6 pies de espacio entre sí cuando esperan productos o servicios y evitan la propagación del coronavirus
- The Center for Disease Control and Prevention describes social distancing as, remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance approximately 6 feet or 2 meters from others when possible
- El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
- Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
- Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
- Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144