Motion
MFS354
Cartel de piso Slip-Gard-Applicación: distanciamiento social, mensaje: Manténgase a 6 pies de distancia cuando esté alineado para pagar, 12 pulgadas de alto, 12 pulgadas de ancho
Artículo MI #09654632
No. Fabricante MFS354
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartel de piso Slip-Gard-Applicación: distanciamiento social, mensaje: Manténgase a 6 pies de distancia cuando esté alineado para pagar, 12 pulgadas de alto, 12 pulgadas de ancho
Artículo MI #09654632
No. Fabricante MFS354
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Distanciamiento social
  • Color
    Rojo y negro
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    3919.90.5060
  • Número de Upc del fabricante
    00841669140900
  • Material
    Vinilo
  • Mensaje
    Permanezca a 6 FT de distancia cuando esté en línea para pagar
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    Distanciamiento social
  • Tipo de símbolo
    Huellas (2)

Descripción general

Descripción del fabricante
MFS354 LETRERO DE PISO, MANTÉNGASE A 6 PIES 12IN
  • Alertar a los compradores para que se mantengan a 6 pies de distancia para evitar la propagación de la COVID-19 cuando estén listos para pagar
  • Reinforce the importance of standing 6 feet apart in a grocery store, convenience store, pharmacy, and essential business
  • El color de marcado de suelo rojo y negro de OSHA advierte a los demás que se detengan a una distancia segura y que mantengan 6 pies de espacio entre sí al esperar productos o servicios y para evitar la propagación del coronavirus
  • The Center for Disease Control and Prevention describes social distancing as, remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance approximately 6 feet or 2 meters from others when possible
  • El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
  • Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
  • Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
  • Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good