Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- AplicaciónDistanciamiento social
- ColorRojo y blanco
- ECCNEAR99
- Código de armonización3919.90.5060
- Número de Upc del fabricante00841669140924
- MaterialVinilo
- MensajeEspere aquí
- Mensaje o símboloMensaje y símbolo
- Asunto del mensajeDistanciamiento social
- Tipo de símboloCarrito de compras
Descripción general
- Avise a los clientes de tiendas de comestibles dónde esperar mientras practican el distanciamiento social.
- El mensaje de este marketing de planta promoverá de forma eficaz el distanciamiento social en su lugar de trabajo para detener la propagación del coronavirus
- This red octagon floor marking warns others to stop at a safe distance and maintain 6 feet of space between each other when waiting for products or services and prevent the spread of the coronavirus
- The Center for Disease Control and Prevention describes social distancing as, remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance approximately 6 feet or 2 meters from others when possible
- El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
- Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
- Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
- Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144