Especificaciones
Dimensions
- Altura12 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho12 pulg.
Details
- AplicaciónDistanciamiento social
- ColorRojo y negro
- ECCNEAR99
- Código de armonización3919.90.5060
- Número de Upc del fabricante00841669141105
- MaterialVinilo
- MensajeEspere aquí hasta que lo llamen para avanzar
- Mensaje o símboloSolo mensaje
- Asunto del mensajeDistanciamiento social
Descripción general
Descripción del fabricante
MFS342 LETRERO DE PISO ESPERE AQUÍ HASTA 12IN V
- Coloque la marca de distanciamiento social en el suelo de su empresa para evitar la propagación de la COVID-19.
- Agradezca a los demás por practicar el distanciamiento social y mantener 6 pies de espacio entre sí cuando esperen productos o servicios y eviten la propagación del coronavirus
- The Center for Disease Control and Prevention describes social distancing as, remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance approximately 6 feet or 2 meters from others when possible
- El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
- Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
- Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
- Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad