Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- AplicaciónDistanciamiento social
- ColorAzul y blanco
- ECCNEAR99
- Código de armonización3919.90.5060
- Número de Upc del fabricante00841669141129
- MaterialVinilo
- Mensaje6 FT
- Mensaje o símboloMensaje y símbolo
- Asunto del mensajeDistanciamiento social
- Tipo de símboloHuellas (2) y flechas
Descripción general
- Informe a los demás dónde deben estar parados para practicar el distanciamiento social.
- Coloque marcadores en el suelo para que los clientes visualicen cómo son los seis pies
- The Center for Disease Control and Prevention describes social distancing as, remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance approximately 6 feet or 2 meters from others when possible
- El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
- Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
- Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
- Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144