Motion
MFS359
Cartel de piso Slip-Gard - Aplicación: distanciamiento social, mensaje: 6 FT, 17 in High, 17 in Wide
Artículo MI #09654649
No. Fabricante MFS359
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartel de piso Slip-Gard - Aplicación: distanciamiento social, mensaje: 6 FT, 17 in High, 17 in Wide
Artículo MI #09654649
No. Fabricante MFS359
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    17 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    17 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Distanciamiento social
  • Color
    Amarillo y negro
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    3919.90.5060
  • Número de Upc del fabricante
    00841669141174
  • Material
    Vinilo
  • Mensaje
    6 FT
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    Distanciamiento social
  • Tipo de símbolo
    Huellas (2)

Descripción general

Descripción del fabricante
MFS359 LETRERO DE PISO 6 PIES 17X17 VINILO
  • Informe a los demás dónde deben estar parados para practicar el distanciamiento social.
  • Coloque marcadores en el suelo para que los clientes visualicen cómo son los seis pies
  • The Center for Disease Control and Prevention describes social distancing as, remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance approximately 6 feet or 2 meters from others when possible
  • El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
  • Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
  • Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
  • Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno