Especificaciones
Dimensiones
- Altura6 pulg.
- Peso0.13 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- AplicaciónDistanciamiento social
- ColorAzul y blanco
- ECCNEAR99
- Código de armonización3919.90.5060
- Número de Upc del fabricante00841669141198
- MaterialVinilo
- MensajeEspere aquí
- Mensaje o símboloMensaje y símbolo
- Asunto del mensajeDistanciamiento social
- Tipo de símboloPersona (2)
Descripción general
- Marque una ubicación para que otros esperen hasta que puedan continuar.
- Especifique un punto para que los clientes esperen hasta que se les llame
- Practique el distanciamiento social haciendo que los clientes esperen en varias señales del piso
- El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
- Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
- Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
- Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144