Especificaciones
Dimensiones
- Altura6 pulg.
- Peso0.13 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- AplicaciónDistanciamiento social
- ColorAmarillo y negro
- ECCNEAR99
- Código de armonización3919.90.5060
- Número de Upc del fabricante00841669141204
- MaterialVinilo
- MensajeEspere aquí hasta que lo llamen
- Mensaje o símboloMensaje y símbolo
- Asunto del mensajeDistanciamiento social
- Tipo de símboloHuellas (2)
Descripción general
- Avise a los demás dónde esperar mientras practica el distanciamiento social en su negocio esencial
- Promote the importance of standing 6 feet apart in a grocery store, convenience store, pharmacy, and essential business
- The Center for Disease Control and Prevention describes social distancing as, remaining out of congregate settings, avoiding mass gatherings, and maintaining distance approximately 6 feet or 2 meters from others when possible
- El letrero de vinilo está laminado con una superficie de vinilo protectora, antideslizante y con textura granulada para mayor durabilidad
- Impreso y sobrelaminado para proteger los gráficos y el mensaje del tráfico peatonal intenso
- Espalda acrílica resistente y permanente con revestimiento desprendible
- Para una adhesión adicional para asegurar que los bordes permanezcan hacia abajo, utilice el borde sealerMB144