Motion
CL2MLPFRX3

MCR SAFETY
CL2MLPFRX3

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 3 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, cal fluorescente
Artículo MI #09656369
No. Fabricante CL2MLPFRX3
Precio31.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
CL2MLPFRX3

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 3 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, cal fluorescente
Artículo MI #09656369
No. Fabricante CL2MLPFRX3
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
Precio31.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Espalda de malla | Inflamabilidad limitada
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM D-6413, ISEA 107-2020
  • Color
    Lima fluorescente
  • Descripción
    Cl2Mlpfr - Chaleco de seguridad antirrotura de malla clase 2
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Pestañas Radio Mic
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Luminador
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • Color del chaleco
    Lima fluorescente

Descripción general

Descripción del fabricante
CL2MLPFRX3 CLASE 2, CHALECO DE POLIÉSTER COLOR LIMA, LF

También puede gustarle

Los clientes también compraron