Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la banda2.0000 pulg., 50.80 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEspalda de malla | Inflamabilidad limitada
- Clase ANSITipo R Clase 2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI, ASTM D-6413, ISEA 107-2020
- ColorLima fluorescente
- Método de refrigeraciónConvección pasiva
- DescripciónCl2Mlpfr - Chaleco de seguridad antirrotura de malla clase 2
- Cierre delanteroGancho y bucle
- Tipo de prendaChaleco de seguridad
- Uso de la prendaAlta visibilidad, trabajo en carretera, control de tráfico
- Grupo y claseTipo R Clase 2
- Alta visibilidadSí
- Incluye2 Bolsillos
- MaterialMalla de poliéster
- Composición del materialMalla de poliéster
- Número de bandas horizontales2
- Número de subdivisiones2
- PatrónMalla
- Línea de productosLuminador
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieLuminador
- Color de rayasPlata
- TipoSeguridad
- Color del chalecoLima fluorescente
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto