Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 in
- Tamaño máx.1 pulg.
- Tamaño mín.6 mm
Detalles
- Acabado/revestimientoCromado
- Número de piezas73
- Puntos de conexión6-Point
Descripción general
- El juego completo tiene todos los tamaños de 1/4 a 1 pulgada y de 6 a 24 mm tanto en longitudes profundas como estándar
- Las tomas de 6 puntos aplican fuerza a los lados planos de los sujetadores y no a las esquinas, evitando el redondeo
- La marca de tamaño extra grande estampada es fácil de leer y no se desgasta
- El acabado pulido y cromado es fácil de limpiar y muy resistente a la corrosión
- El trinquete de 90 dientes con engranaje fino solo necesita un arco oscilante de trabajo de 4 grados
- Incluye herramientas que no se encuentran en la mayoría de los juegos, como juntas universales, barras de corte y extensiones
- Estuche de transporte resistente y resistente con bandeja de piezas incorporada que mantiene todo organizado