Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pantalla3.5000 pulg.
- Altura0.94 pulg.
- Longitud5.40 pulg.
- Distancia de enfoque mínimaMSX: 0.3 m (11.8 pulg.), Térmica: 0.1 m (3.94 pulg.)
- Peso0.42 lb
- Ancho3.30 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesMontaje en trípode (integrado) UNC ¼”-20
- Tipo de bateríaIón de litio integrado recargable
- Paletas de coloresÁrtico, gris, hierro, lava, arcoíris HC, arcoíris
- Interfaces de comunicaciónBluetooth® , conector USB 2.0 tipo C, Wi-Fi
- Características y beneficios• MSX 160X120 True Thermal Imaging • Alcance de nivel de un solo toque • Carga directa de imágenes mediante la conectividad en la nube FLIR Ignite • Protección IP 54 contra el agua y el polvo • Soporta caídas desde 2 metros
- Campo de visión54° × 42°
- Resolución de IR160 x 120 (19,200 píxeles)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante845188021832
- Rango de temperatura del objeto-20 a 400°C (-4 a 752°F)
- Tipo de almacenamientoMemoria interna y conectividad en la nube integrada de FLIR Ignite (con Wi-Fi)
- Pantalla táctilToque capacitivo
- UPC_NO845188021832
Descripción general
- Termografía real MSX 160X120
- Intervalo de nivel de un solo toque
- Cargue imágenes directamente con la conectividad en la nube FLIR Ignite
- Protección IP 54 contra el agua y el polvo
- Soporta caídas de 2 metros