Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoNPT 1/8
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de montajeSoporte
- SerieISE20
- Acción de cambioNPN(2 salidas)
Descripción general
- Excelente valor para la detección de presión en ambientes húmedos o secos, con una clasificación de IP65
- 3 modos de ajuste: selección de función sencilla en 3 pasos
- 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
- Tamaños de puerto: M5 (hembra), 1/8 Rc (macho), 1/8 NPT (macho)
- Opciones de montaje en soporte o panel