Motion
407AA01679A
407AA01679A Válvula de control de presión
Artículo MI #09659447
No. Fabricante 407AA01679A
Precio215.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
407AA01679A Válvula de control de presión
Artículo MI #09659447
No. Fabricante 407AA01679A
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
Precio215.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.31 pulg.
  • Longitud total
    4.50 pulg.
  • Ancho general
    1.31 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo a prueba de fugas
  • Cavidad
    AXP3146
  • Presión establecida en fábrica
    250 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Caudal máximo
    60 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Presión mínima de trabajo
    150 bar
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Viton
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
1UL60P35SV OPERACIÓN PILOTO DEL CARRO DE DESCARGA
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle