Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareMontaje frontal de la nariz
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeMontaje frontal de la nariz
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCG
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
- Ictus de 1in a 12in
- Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores