Motion
NCDGTN25-0400

SMC CORP OF AMERICA
NCDGTN25-0400

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #09660986
No. Fabricante NCDGTN25-0400
Precio46.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGTN25-0400

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #09660986
No. Fabricante NCDGTN25-0400
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
Precio46.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo basculante de doble apoyo trasero
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo basculante de doble apoyo trasero
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGTN25-0400 CILINDRO NCG
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
  • Ictus de 1in a 12in
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"