Motion
PF2W540-N04N
Interruptor de flujo digital para agua
Artículo MI #09664165
No. Fabricante PF2W540-N04N
Precio433.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Interruptor de flujo digital para agua
Artículo MI #09664165
No. Fabricante PF2W540-N04N
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
Precio433.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    650 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    PF2W

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2W540-N04N INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PARA
  • Rangos de flujo (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4, 1 (depende del rango de flujo)
  • Clasificación de temperatura: 0-50°C
  • Opciones de salida: 1-5V, 4-20mA
  • Precisión: ±5% F.S. o ±3% F.S. (según el rango de flujo)
  • Repetibilidad: ±3 % F.S.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"