Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular7 mm
- Peso23 g
Detalles
- Frecuencia máx. de absorción de energía3 J
- SerieRJ
Descripción general
- Adecuado para detener suavemente objetos ligeros u objetos transferidos a bajas velocidades
- El tiempo de amortiguación se reduce en un 30 %
- Los modelos de cada tamaño se pueden seleccionar entre 2 tipos según la velocidad del cilindro de funcionamiento
- La serie RJ es intercambiable con la serie RB en términos de montaje
- Las opciones incluyen tuerca hexagonal y tuerca de tope