Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- SeriePSE
Descripción general
- Sensor remoto de alta presión con durabilidad mejorada para líquido o gas
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- Salida analógica de 1 a 5 V o de 4 a 20 mA
- Exactitud: ±1 % F.S. (500 kPa, 1 MPa); ±2.5 % F.S. (2, 5 o 10 MPa)
- Repetibilidad: ±0.2% F.S. (500 kPa, 1 MPa); ±0.5% F.S. (2, 5 o 10 MPa)
- Tamaños de los puertos: 1/8 o 1/4 Rc macho (incl. M5 hembra)