Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- SeriePFM
Descripción general
Descripción del fabricante
SENSOR DE FLUJO PFM300-LBF PARA LA SERIE PFM3
- Rangos de flujo (lpm): 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100 (seleccionable entre PFM5 rangos)
- Entrada analógica, sensor (CC): 1-5V o 4-20mA
- Salida analógica (CC): 1-5V o 4-20mA
- Modos de salida del interruptor: histéresis, comparador de ventana, punto de ajuste de acumulación, pulso de acumulación
- Precisión de la pantalla: ±0.5% F.S.
- Precisión de la salida analógica: ±0.3% F.S.