Especificaciones
Dimensions
- Peso2.2 kg
Details
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
BOMBA DE PROCESO PA3213-F03 , AIRE, ACERO INOXIDABLE
- Bomba de proceso neumática con válvula de conmutación externa
- Velocidad de descarga fácilmente controlada
- Funcionamiento estable posible incluso con un caudal mínimo, funcionamiento a baja presión o arrastre de gases
- Se puede utilizar cuando se produce una parada repetida del funcionamiento
- Mayor vida útil que el tipo operado automáticamente, ya que la válvula de conmutación no está contenida dentro del cuerpo