Especificaciones
Dimensiones
- Peso7.4 kg
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
- Bomba de proceso neumática con válvula de conmutación externa
- Velocidad de descarga fácilmente controlada
- Funcionamiento estable posible incluso con un caudal mínimo, funcionamiento a baja presión o arrastre de gases
- Se puede utilizar cuando se produce una parada repetida del funcionamiento
- Mayor vida útil que el tipo operado automáticamente, ya que la válvula de conmutación no está contenida dentro del cuerpo