Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Accidente cerebrovascular15 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMXJ
Descripción general
Descripción del fabricante
11-MXJ6L-15 CILINDRO, AIRE
- Tamaños de orificio: 4, 6, 8 mm
- Longitudes de carrera: 5, 10, 15 y 20 mm
- Opción de ajustador de carrera
- Puertos simétricos y ranuras de conmutación compatibles
- Cumple con RoHS
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad