Motion
10-AR40-06BG
Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/4 in, rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 3/4 in, Rosca de salida Rc, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09669148
No. Fabricante 10-AR40-06BG
Price $98.65 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/4 in, rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 3/4 in, Rosca de salida Rc, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09669148
No. Fabricante 10-AR40-06BG

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 98.65 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.

Details

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
10-AR40-06BG REGULADOR, MODULAR,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron