Motion
NCGNA63-0300

SMC
NCGNA63-0300

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 63 mm
Artículo MI #09670494
No. Fabricante NCGNA63-0300
Price$116.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCGNA63-0300

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 63 mm
Artículo MI #09670494
No. Fabricante NCGNA63-0300
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
Price$116.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    3 in

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Montaje frontal de la nariz
  • Tipo de montaje
    Montaje frontal de la nariz
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCGNA63-0300 CILINDRO NCG
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
  • Ictus de 1in a 12in
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo