Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puertoDiámetro 6
Details
- País de origenJP
- MostrarIntegrado
- Válvula de ajuste de flujoRecto
- Rango de caudal nominalDe 0.1 a 10 l/min
- SeriePFM
Descripción general
Descripción del fabricante
PF2M710-C6-E INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL
- Rangos de caudal (lpm): 0.01-1, 0.02-2, 0.05-5, 0.1-10, 0.3-25, 0.5-50, 1-100
- Tamaños de conexión (mm): Rc1/8, NPT1/8, G1/8, Rc1/4, NPT1/4, ø4, ø6, ø8
- Rango de presión nominal (MPa): -0.07 a 0.75
- Opciones de salida: IO-Link, NPN/PNP, 1-5V, 0-10V, 4-20mA
- Precisión: F.S. al ±3 %
- Repetibilidad: ±1 % F.S.