Especificaciones
Detalles
- SeriePSE
Descripción general
- El sensor de vacío remoto más pequeño de SMC, para las aplicaciones más compactas
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- De 1 a 5V salidas analógicas
- 2 Opciones de precisión: ±1% o ±2% de F.S.
- Repetibilidad: ±0.2 % de F.S.
- Tamaños de puerto: M3, M5, 1/8 Rc o NPT macho; M5 hembra; enchufe ø4 o 6mm para accesorios