Motion
12-CY3B32-400

SMC CORP OF AMERICA
12-CY3B32-400

CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 32 mm
Artículo MI #09673555
No. Fabricante 12-CY3B32-400
Precio588.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
12-CY3B32-400

CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 32 mm
Artículo MI #09673555
No. Fabricante 12-CY3B32-400
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
Precio588.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    400 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    CY3

Descripción general

Descripción del fabricante
12-CY3B32-400 CILINDRO DE AIRE SIN VARILLA
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 3000, 5000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Velocidad: 50 ~ 500 mm/s.
  • Grasa de flúor
  • ISO Clase 5 (Clase 100)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"