Motion
NCDGFA40-2400

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFA40-2400

NC(D)G, cilindro de alta velocidad/precisión, doble acción, varilla única
Artículo MI #09674040
No. Fabricante NCDGFA40-2400
Price $138.80 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFA40-2400

NC(D)G, cilindro de alta velocidad/precisión, doble acción, varilla única
Artículo MI #09674040
No. Fabricante NCDGFA40-2400

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 138.80 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    24.0000 in

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Estilo de brida frontal
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Estilo de brida frontal
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGFA40-2400 CILINDRO NCG
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
  • Ictus de 1in a 12in
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Los clientes también compraron