Motion
NCDGDN32-0600

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDN32-0600

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 32 mm
Artículo MI #09674720
No. Fabricante NCDGDN32-0600
Precio55.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDN32-0600

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 32 mm
Artículo MI #09674720
No. Fabricante NCDGDN32-0600
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
Precio55.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    6 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla doble
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGDN32-0600 CILINDRO NCG
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
  • Ictus de 1in a 12in
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores