Motion
NCDGTA63-0100

SMC CORP OF AMERICA
NCDGTA63-0100

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 63 mm
Artículo MI #09674897
No. Fabricante NCDGTA63-0100
Precio112.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGTA63-0100

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 63 mm
Artículo MI #09674897
No. Fabricante NCDGTA63-0100
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
Precio112.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    1 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Estilo basculante de doble apoyo trasero
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo basculante de doble apoyo trasero
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGTA63-0100 CILINDRO NCG
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
  • Ictus de 1in a 12in
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno