Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular35 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2
Descripción general
Descripción del fabricante
NCQ2WA25-35DM CILINDRO COMPACTO, NCQ2
- Doble acción, doble varilla, cilindro compacto
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, pie y brida de varilla
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad