Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2
Descripción general
- Cilindro compacto de doble acción, doble varilla, no giratorio
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, pie y brida de varilla
- Capacidad de interruptor automático