Motion
PF2W720-03-67

SMC
PF2W720-03-67

PF2W7, Sensor de flujo de agua digital, Pantalla 2-Color, IP65, 0.5-100 Lpm
Artículo MI #09681175
No. Fabricante PF2W720-03-67
Precio765.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PF2W720-03-67

PF2W7, Sensor de flujo de agua digital, Pantalla 2-Color, IP65, 0.5-100 Lpm
Artículo MI #09681175
No. Fabricante PF2W720-03-67
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
Precio765.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    NPT 3/8
  • Peso
    520 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    PF2W

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2W720-03-67 INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PARA
  • Rangos de flujo (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4, 1 (depende del rango de flujo)
  • Clasificación de temperatura: 0-50°C
  • Opciones de salida: NPN/PNP
  • Precisión: ±5% F.S. o ±3% F.S. (según el rango de flujo)
  • Repetibilidad: ±3% F.S. o ±2% F.S. (depende del rango de flujo)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo