Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Especificación de entradaEntrada de corriente
- Especificación de salida2 salidas (tipo de conmutación NPN/PNP) + salida de corriente analógica
- SeriePFM
Descripción general
- 9 rangos de flujo seleccionables, más rangos de usuario personalizados
- Entrada analógica, sensor (CC): 1-5V o 4-20mA
- Salida analógica, monitor (CC): 0-10V, 1-5V o 4-20mA
- Modos de salida del interruptor: histéresis, comparador de ventana, punto de ajuste de acumulación, pulso de acumulación, error y apagado
- Precisión de la pantalla: ±0.5% F.S.
- Precisión de la salida analógica: F.S. al ±0.3 %