Motion
PFM711S-N7L-F

SMC
PFM711S-N7L-F

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #09681284
No. Fabricante PFM711S-N7L-F
Precio282.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PFM711S-N7L-F

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #09681284
No. Fabricante PFM711S-N7L-F
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
Precio282.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Dirección de entrada de tuberías
    Parte inferior
  • Rango de caudal nominal
    De 2 a 100 (50) l/min
  • Serie
    PFM

Descripción general

Descripción del fabricante
PFM711S-N7L-F FLUJO DIGITAL DE 2-COLOR
  • Rangos de flujo (lpm): 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
  • Tamaños de puerto: 1/8 o 1/4 (rc, NPT, G): racores de un toque de ø4, ø6, ø8 o ø1/4"
  • Rango de presión nominal (kPa): -70 a 750
  • Opciones de salida: NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Precisión: F.S. al ±3% (pantalla); F.S. al ±5% (salida analógica)
  • Repetibilidad: ±1 % F.S.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo