Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- Rango de presión de funcionamiento- 0 a 101 kPa
- SeriePSE
Descripción general
Descripción del fabricante
PSE533-M5-C2L SENSOR DE PRESIÓN
- Sensor de vacío remoto económico en un pequeño paquete IP40
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- De 1 a 5V salidas analógicas
- Exactitud del ±2% del F.S.
- Repetibilidad: ±1 % de F.S.
- Tamaños de puerto: M5 x 0.8 macho; conector enchufable de ø6mm o ø1/4" para accesorios
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad