Motion
PSE540A-M5-C2

SMC CORP OF AMERICA
PSE540A-M5-C2

PSE540 Sensor de presión analógico remoto, compacto, IP40
Artículo MI #09681560
No. Fabricante PSE540A-M5-C2
Precio78.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PSE540A-M5-C2

PSE540 Sensor de presión analógico remoto, compacto, IP40
Artículo MI #09681560
No. Fabricante PSE540A-M5-C2
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
Precio78.54 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Serie
    PSE

Descripción general

Descripción del fabricante
PSE540A-M5-C2 NEUMÁTICO COMPACTO
  • El sensor de presión remoto más pequeño del SMC, para las aplicaciones más compactas
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • De 1 a 5V salidas analógicas
  • 2 Opciones de precisión: ±1% o ±2% de F.S.
  • Repetibilidad: ±0.2 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: M3, M5, 1/8 Rc o NPT macho; M5 hembra; enchufe ø4 o ø6mm para accesorios

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno