Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareSoporte de horquilla simple
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeEstilo de horquilla única
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCG
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDGCN40-0400S CILINDRO NCG
- De acción simple, varilla simple, retorno/extensión por resorte
- Junta de goma
- Tamaño de los orificios: 20mm (3/4"), 25mm (1"), 32mm (1 1/4"), 40mm (1 1/2")
- Capacidad de interruptor automático
- Variedad de cables conductores y conectores precableados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad