Motion
NCDGKUN50-0400

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKUN50-0400

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09682748
No. Fabricante NCDGKUN50-0400
Price $114.15 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKUN50-0400

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09682748
No. Fabricante NCDGKUN50-0400

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 114.15 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    4 in

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo basculante de doble apoyo delantero
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo basculante de doble apoyo delantero
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG
  • Tipo
    No rotativo

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGKUN50-0400 CILINDRO NCG
  • Cilindro de alta velocidad/precisión no giratorio
  • Precisión sin rotación: 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 estilos de montaje disponibles
  • 6 tamaños de orificio disponibles
  • Capacidad de interruptor automático